サカエ
キャビネット用ドリルトレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
セット内容
A1=1個、A2=2個
A1=1個、A2=2個
B1=1個、B2=2個
1箱当たりの入数:C1=1個、C2=2個
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(18セット)
注文コード
76212254
品番
DRT-A
参考基準価格(税別)
¥30,960
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
仕様
完成品、両面仕様
セット内容
A1=1個、A2=2個
材質
ABS樹脂
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×50×36
RoHS指令(10物質対応)
対応
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
90×48
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000