曜日別特売
PH500-E-F カートリッジフィルタハウジング 安積濾紙 76212369

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カートリッジフィルタハウジング

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1台注文コード76212369品番PH500-E-F
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ヘッドと胴が分離している1本製樹脂ハウジング
胴部分を締め込むだけで組み込める。フィルターカートリッジの交換が容易です。
胴部分が透明なため、濾過の状況が確認できます。ろ過装置等への組み込みが容易です。

材質ヘッド部/ABS、胴部/AS接続口径Rc3/4"設計圧力(MPa)0.5仕様エアベント:M10/Oリング付全高(mm)317(対応フィルター250)/567(対応フィルター500)面間寸法(mm)112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする