05004 ピッペ1型 TGK(東京硝子器械) 76212563

ピッペ1型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード76212563品番05004
参考基準価格(税別)¥3,350販売価格(税込)¥3,649
販売価格(税別)
3,317
適合排気・排出バルブなし寸法(mm)・ゴム球の最大径:約53mm・全長:約100mm・ピペット接続口:約6.7仕様●下部穴の内径(Φmm):4~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする