PTW-UT40PK ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート サカエ 76215395

ツーリングワゴン共通タイプホルダープレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ホルダー数UT-40タイプ=21個
内容量1個注文コード76215395品番PTW-UT40PK
参考基準価格(税別)¥24,920販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
ホルダー数UT-40タイプ=21個高さ(mm)60奥行(mm)496間口(mm)720色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする