曜日別特売
PLS-20D ラックシステム床置型 サカエ 76217111

 

PLS-20D ラックシステム床置型 サカエ 76217111
PLS-20D ラックシステム床置型 サカエ 76217111

ラックシステム床置型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)13
高さ(mm)2005
内容量1台注文コード76217111品番PLS-20D
参考基準価格(税別)¥40,350販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)892×550×2005質量(kg)13高さ(mm)2005奥行(mm)550間口(mm)892RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連資料:寸法図

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする