※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
ステンレスパンチングウォールシステム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
外寸(幅W×高さH)(mm)
1755×897
1755×897
429×897
858×897
1287×897
585×897
1170×897
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76217495
品番
PO-603LSU
参考基準価格(税別)
¥129,300
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
グリーン購入法
適合
付属品
六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(1754L)2本付
材質
SUS304
外寸(幅W×高さH)(mm)
1755×897
均等耐荷重(kg)
(パネル1枚当り)20
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500