曜日別特売
PO-452LSU ステンレスパンチングウォールシステム サカエ 76217583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスパンチングウォールシステム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
外寸(幅W×高さH)(mm)858×897
内容量1台注文コード76217583品番PO-452LSU
参考基準価格(税別)¥69,400販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

用途病院、研究施設、クリーンルーム等グリーン購入法適合付属品六角穴付ボルトM6×12L、六角棒レンチ、チャンネル支柱(857L)2本付材質SUS304外寸(幅W×高さH)(mm)858×897均等耐荷重(kg)(パネル1枚当り)20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※2010年モデル22.5ピッチ(旧タイプ19.5ピッチ用フック等は取付不可です)塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする