サカエ
パーツボックス Zタイプ(フタ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76219227
品番
Z-0FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,470
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
100×155×75
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
86×140×66
フタ
あり
色(本体)
ブルー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×155×75
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76219227
Z-0FB
76218947
Z-0NFB
パーツボックス Zタイプ(フタ付)
サカエ
1個
¥
1,498
税込
¥
1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。