サカエ
パーツボックス Zタイプ(フタ付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76219263
品番
Z-1FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,810
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
1.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
130×202×92
材質
PP樹脂(ポリプロピレン)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
112×187×83
フタ
あり
色(本体)
ブルー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×202×92
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76219263
Z-1FB
76218983
Z-1NFB
パーツボックス Zタイプ(フタ付)
サカエ
1個
¥
1,698
税込
¥
1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。