Z-1FR パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエ 76219272

パーツボックス Zタイプ(フタ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76219272品番Z-1FR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,810
容量(L)1.5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)130×202×92材質PP樹脂(ポリプロピレン)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×187×83フタあり色(本体)レッド外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×202×92

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76219272Z-1FR76218992Z-1NFRZ-1FR パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエ 76218992パーツボックス Zタイプ(フタ付)サカエ1個
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする