Z-2FG パーツボックス Zタイプ(フタ付) サカエ 76219333

パーツボックス Zタイプ(フタ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個注文コード76219333品番Z-2FG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
容量(L)5外寸(幅×奥行×高さ)(mm)190×282×142材質PP樹脂(ポリプロピレン)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×268×133フタあり色(本体)グリーン外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×282×142

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする