サカエ
パーツボックスZタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
76219367
品番
Z-100B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥890
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.8
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
100×163×65
材質
ABS樹脂
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
94×144×62
色(本体)
ブルー
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×163×65
関連資料:
寸法図
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76219367
Z-100B
10926246
Z-100NB
パーツボックス(ネスティング仕様)
サカエ
1個
¥
699
税込
¥
769
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。