サカエ
ハンヨーバット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外寸(mm)
550×340×66
550×340×66
550×340×91
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76219753
品番
ST-1AH
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
スチール
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
550×340×66
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
465×293×65
色
シルバー
仕様
生地
質量(kg)
1.6
外寸(mm)
550×340×66
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
550
外寸法・高さ(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
340
有効内寸法・奥行(mm)
(上)318、(底)293
有効内寸法・高さ(mm)
65
有効内寸法・幅(mm)
(上)475、(底)465