曜日別特売

Fine透明真空トラップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76220909品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,500
種類真空トラップ管外径(Φmm)15共通摺合せ寸法(TS)34/45材質ほうけい酸ガラス仕様●外管外径(Φmm):45●外管長さ(mm):200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76220909-02874453330-13-92-03- 透明真空トラップ枝 TGK(東京硝子器械) 02874453透明真空トラップ枝TGK(東京硝子器械)1個
40,095
税込44,105
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする