TGK(東京硝子器械)
Fine共通クロマト15×300 TF活栓上19
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
仕様
●フィルター 最大孔径(μm):20~45
注文コード
76222029
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥22,433
販売価格(税別)
¥
20,394
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
カラム内径(Φmm)
15
カラム長さ(mm)
300
フィルター(No.)
FG3
摺合せ
上部 共通:19/38
コック
PTFEコック
仕様
●フィルター 最大孔径(μm):20~45