※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
ステンレス作業台用中板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
間口(mm)
1294
649
994
1594
1294
694
奥行(mm)
234
194
234
309
材質(天板)
SUS430
SUS430
SUS304
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76222711
品番
SUS4-1575N
参考基準価格(税別)
¥24,290
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ステンレス作業台用オプション中板です。2枚取付けると全面になります。
均等耐荷重(kg)
50
高さ(mm)
30
間口(mm)
1294
奥行(mm)
234
質量(kg)
4.2
適合本体
1500mm×750mm用
材質
SUS430
材質(天板)
SUS430
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000