曜日別特売

Fineガラスろ過器 ブフナー型30mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
規格3G2 並目
内容量1個注文コード76223429品番-
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,336
販売価格(税別)
4,851

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。

規格3G2 並目容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30足外径(Φmm)8細孔径最大30~60μm外径×高さH(Φmm×mm)35Φ × 125材質ガラス全高(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする