TGK(東京硝子器械)
Fineガラスろ過器 ブフナー型60mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
規格
11G1 粗目
11G1 粗目
11G2 並目
11G3 細目
11G4 極細目
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76223456
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,360
販売価格(税別)
¥
5,782
バスケットに入れる
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
規格
11G1 粗目
容量(mL)
60
フィルター直径(Φmm)
40
足外径(Φmm)
9
細孔径
最大50~130μm
外径×高さH(Φmm×mm)
45Φ × 150
材質
ガラス
全高(mm)
150