曜日別特売

Fineガラスろ過器 ブフナー型140mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
規格17G1 粗目
内容量1個注文コード76223499品番-
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,672
販売価格(税別)
9,702

Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。

規格17G1 粗目容量(mL)140フィルター直径(Φmm)65足外径(Φmm)12細孔径最大50~130μm外径×高さH(Φmm×mm)70Φ × 185材質ガラス全高(mm)185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする