TGK(東京硝子器械)
Fineガラスろ過器 ブフナー型1200mL
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
規格
151G2 並目
151G1 粗目
151G2 並目
151G3 細目
151G3 極細目
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76223623
品番
-
参考基準価格(税別)
¥57,700
販売価格(税込)
¥62,835
販売価格(税別)
¥
57,123
バスケットに入れる
Fineブランドのガラス製ろ過器 (ブフナー型)です。
規格
151G2 並目
容量(mL)
1200
フィルター直径(Φmm)
130
足外径(Φmm)
22
細孔径
最大30~60μm
外径×高さH(Φmm×mm)
140Φ × 370
材質
ガラス
全高(mm)
370