Fineガラスろ過器 ロート型 20mL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
規格51G3 細目
内容量1個注文コード76223675品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,079
販売価格(税別)
6,435

Fineブランドのガラス製フィルターが溶着されたロートです。

規格51G3 細目容量20フィルター直径(Φmm)20足外径(Φmm)6細孔径最大20~45μm外径×高さH(Φmm×mm)50Φ × 100材質ガラス容量(mL)20全高(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする