Fine共通摺合なし型フラスコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード76224323品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,840

Fine共通摺合せガラス器具について
接手部は共通摺合せです。JIS規格に準拠していますので、正確な実験装置の組立ができます。

形状共通摺合なし型フラスコ 短型容量(mL)50共通摺合せ寸法(TS)29/42材質ほうけい酸ガラス-1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76224323-02875241330-15-37-07- Fine 共通梨形フラスコ TGK(東京硝子器械) 02875241Fine 共通梨形フラスコTGK(東京硝子器械)1個
6,772
税込7,449
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする