TGK(東京硝子器械)
カラー番重 特大A型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
グリーン
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76227227
品番
4836510
参考基準価格(税別)
¥6,220
販売価格(税込)
¥6,831
販売価格(税別)
¥
6,210
バスケットに入れる
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
容量(L)
36.2
本体寸法(mm)
684×423×160H
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
色
ブルー
注意
※中身は見えません。