TGK(東京硝子器械)
カラー番重 小型B型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76227263
品番
4837010
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,982
販売価格(税別)
¥
3,620
バスケットに入れる
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
容量(L)
11.1
本体寸法(mm)
574×388×73H
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
色
ブルー
注意
※中身は見えません。