TGK(東京硝子器械)
カラー番重 大型A型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
グリーン
ブルー
グリーン
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76227315
品番
4836720
参考基準価格(税別)
¥5,990
販売価格(税込)
¥6,578
販売価格(税別)
¥
5,980
バスケットに入れる
このカラー番重は、色分けによりセクションごとの使い分けが可能です。
容量(L)
32.7
本体寸法(mm)
643×417×160H
材質
ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)
120
色
グリーン
注意
※中身は見えません。