曜日別特売
- FMバッグ 6ΦPTFEコック Aタイプ 近江オドエアーサービス 76227805

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FMバッグ 6ΦPTFEコック Aタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(L)50
内容量1枚注文コード76227805品番-
参考基準価格(税別)¥9,600販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

FMバッグはポリエステルをベースとした多層構造(ラミネート)フィルム製バッグで、消臭機能試験に適しています。

容量(L)50本体寸法(mm)600×850仕様フィルム耐熱温度:約90℃フィルム厚:57μ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする