サカエ
ステンレス キャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
引出し数
浅引出=8段
浅引出=4段、深引出=2段
浅引出=8段
3段
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76228004
品番
SU-88SB
参考基準価格(税別)
¥415,700
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
保管庫・キャビネットを用途に合わせて自由に組み合せることができます。[ラッチ機構][オールロック機構]ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途
病院、研究施設、クリーンルーム等
質量(kg)
71
引出し数
浅引出=8段
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
359×350×83
仕様
完成品、カギ付
材質
ステンレス
高さ(mm)
900
奥行(mm)
510
間口(mm)
450
均等荷重(kg)
50
均等耐荷重(kg)
(引出し1段当り50
色(本体)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×510×900
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
359×350×84
注意
※仕切板の取付はできません。塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000