※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
ステンレス保管ユニット用棚板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
424×464×25
874×464×25
424×464×25
874×434×25
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76228092
品番
SU-CB1T
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合機種
CB1
質量(kg)
2.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
424×464×25
材質
SUS304
色(本体)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500