曜日別特売
SU-22W ガロン瓶用ステンレス保管庫 サカエ 76228293

※使用例

ガロン瓶用ステンレス保管庫

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
質量(kg)45
内容量1台注文コード76228293品番SU-22W
参考基準価格(税別)¥349,800販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたSUS304製の薬品保管庫になります。名札付引出になりますので、収納物が一目でわかり大変便利です。1つの鍵で、すべての引出を1度に施錠できる「オールロック機構」、地震等による引出の飛び出し、転倒から収納物を守る「ラッチ機構」が内臓されています。

用途
実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
セット内容タテ仕切板4枚、ヨコ仕切板4枚材質SUS304No.4仕上げ質量(kg)45収納量3Lガロン瓶(160Φ×H285mm以下)×18均等耐荷重(kg)(引出し1段当り)50引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×505×390色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×600×900RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合通気孔あり
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※容器は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする