曜日別特売
PNH-1263SU ステンレス保管庫 サカエ 76228607

 

PNH-1263SU ステンレス保管庫 サカエ 76228607
PNH-1263SU ステンレス保管庫 サカエ 76228607

ステンレス保管庫

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×640×1800
質量(kg)130
材質SUS304No.4仕上げ
内容量1台注文コード76228607品番PNH-1263SU
参考基準価格(税別)¥621,800販売価格(税込)¥593,780
販売価格(税別)
539,800

限られた壁面スペースを100%有効活用収納効率を大幅にアップします。棚板は50mmピッチで段替え可能です。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

用途病院、研究施設、クリーンルーム等寸法(幅W×奥行D)(mm)(棚板有効)1095×570外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×640×1800材質SUS304No.4仕上げ質量(kg)130均等耐荷重(kg)250色(本体)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76228643
2016-06-12
用途: 製品を入れる布袋の保管を衛生的に管理しています

良いものを購入したと思っています
左右個々に開く扉の物を選べば良かったかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする