SLN-1255SSU ステンレスラック サカエ 76228826

ステンレスラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
幅(mm)
棚板数(枚)
材質SUS304No.4仕上げ
内容量1台注文コード76228826品番SLN-1255SSU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥279,000

地震に強い!!横揺れ強度抜群のラックです。棚板は50mmピッチで簡単段替え可能。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

用途病院、研究施設、クリーンルーム等材質SUS304No.4仕上げ質量(kg)86内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(棚板)1095×570×H35均等耐荷重(kg)(棚1連当り/棚板1枚当り)1250/250色(本体)ステンレス外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×615×1800アジャスターステンレス樹脂ネジ径M12×P1.75
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000

専門スタッフに棚・作業台の組立設置を任せて安心!棚1台から依頼可能。サカエ製品 棚・作業台 組立設置サービスのご紹介。 詳しくはこちらから
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする