曜日別特売
35541006 XS テープカッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230598

35541006 XS テープカッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230598
35541006 XS テープカッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230598
35541006 XS テープカッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230598
35541006 XS テープカッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230598
35541006 XS テープカッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230598
35541006 XS テープカッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230598
35541006 XS テープカッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230598
35541006 XS テープカッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230598

XS テープカッタ―

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76230598
品番
35541006
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズのテープカッターです。12mm幅×5m巻きのセロハンテープが内蔵されています。極小サイズながらもテープを指ですくい上げられるスペースはしっかりと確保。使用後は蓋を閉じて収納することで、持ち歩きや保管中にテープを汚れやほこりから守ることができます。

質量(g)
15
本体サイズ(mm)
〔収納時〕H25.5×W56×D18 〔使用時〕H25.5×W86×D18
素材
本体:ポリカーボネート テープ:セロハン〔芯:ABS〕 刃:ステンレス
注意
※カッターの刃には十分ご注意ください。
※6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする