35638006 XS コンパクトホッチキス デザインフィル(ミドリ) 76230896

35638006 XS コンパクトホッチキス デザインフィル(ミドリ) 76230896
35638006 XS コンパクトホッチキス デザインフィル(ミドリ) 76230896
35638006 XS コンパクトホッチキス デザインフィル(ミドリ) 76230896
35638006 XS コンパクトホッチキス デザインフィル(ミドリ) 76230896
35638006 XS コンパクトホッチキス デザインフィル(ミドリ) 76230896
35638006 XS コンパクトホッチキス デザインフィル(ミドリ) 76230896
35638006 XS コンパクトホッチキス デザインフィル(ミドリ) 76230896

XS コンパクトホッチキス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
注文コード
76230896
品番
35638006
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

従来の『XSコンパクトホッチキス』をさらに小さくリニューアルしました。全長48.2mm、幅19.7mm、奥行き13.6mmと、約30%の小型化を実現し、より携帯性を高めました。折り畳めてコンパクトに収納できる/針外しに便利なリムーバー付き/針の位置を確認できる目印付き/コピー用紙を10枚まで留められるなど、小さいながらも従来の製品と同じ機能を持ち合わせています。

色
黒
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
20×48×14
素材
ポリカーボネート・POM・スチール リムーバー付 ※10号針専用
注意
※針の先は鋭利です。針出口に指をあてないでください。けがをする恐れがあります。
※6才未満のお子さまの手の届かない所に保管してください。
※10号針以外は使用しないでください。
※故障の原因となりますので、紙以外のものに使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする