曜日別特売

Fine共通共栓試験管 目盛付 10入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
容量(mL)100
内容量1箱注文コード76230928品番-
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥47,698
販売価格(税別)
43,362

目盛精度は本体表示されています。

容量(mL)100目盛(mL)1.0精度(mL)±0.6摺合せ栓 共通:24/25外径(Φmm)30高さ(mm)250透明全長(mm)267
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

試験管の選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/303_2/
2023-03-08

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする