TGK(東京硝子器械)
ラルフィン ニトリル指サック 青
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(1440個)
1袋(1440個)
1箱(500個)
サイズ
L
S
M
L
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(1440個)
注文コード
76231874
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,599
販売価格(税別)
¥
5,090
バスケットに入れる
静電防止万能指サックです。
工業現場や事務作業などさまざまなシーンで活躍。
オイル・グリスや薬品の耐性に優れます。
色
青
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.1±0.02
長さ(mm)
68±3
サイズ
L
入数(枚)
1440
機能
静電気防止、耐薬品性