TGK(東京硝子器械)
シリコンゴムへら
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長(mm)
220
190
195
220
350
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
76232827
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
形状・サイズは各材質で共通です。
材質
シリコンゴム
全長(mm)
220
規格
特大
ヘラ幅W×全長(柄)mm
155×220
柄長さ(mm)
160