TGK(東京硝子器械)
シリコンスポンジひも
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)
5×5
5×10
5×20
5×30
6×10
7×10
7×20
8×8
8×10
8×20
10×10
10×15
10×20
10×30
10×40
6×20
9×12
20×15
タイプ
丸型
角型
カマボコ型
全40種類を一覧で見る
内容量
1本(1m)
注文コード
76233676
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。
耐熱性、弾力性にすぐれています。
タイプ
丸型
直径(Φmm)
12
硬度
HRA:20(スポンジ硬度)
比重
AGS:0.35(見掛)
伸び(%)
250
耐熱温度(℃)
200
圧縮永久歪(%)
22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)
耐寒温度(℃)
-80
引張強度(kg/cm
2
)
8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76233676
-
02827212
125-18-12-12
シリコンスポンジひも 丸型
TGK(東京硝子器械)
1本(1m)
¥
1,190
税込
¥
1,309
注文コードが変更になりました