曜日別特売
OIL-40 建機・農機用オイルフィルター FILTEC 76234051

建機・農機用オイルフィルター

(152件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)58外径(mm)128注文コード76234051品番OIL-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
高さ(mm)142外径(mm)128ねじ径-メーカーコベルコ主な適合純正品番2451U180-1内径(Φmm)58内径(mm)58/16他社参考品番(ユニオン)JO-663他社参考品番(KSフィルター)138N他社参考品番(サンエレメント)O-563A/SO-563A
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:152
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: オイル交換
その他業種

期待どおりピッタリでした。
これからもよろしくお願いします。
ありがとうございました。

2025-08-31
用途: 農機
反町耕業農・林・水産業

純正品とそんしょくなく、問題なく
使え、価格も安くお勧めと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 76234103
2025-08-02
用途: エンジンオイルの交換作業
株式会社 コウリュウ建設業・工事業

純正品と比較しても遜色なく価格が安いのでいつも助かっています

1が参考にしています
対象商品 : 38946232
2024-08-21
用途: トラクターのメンテナンス作業
農・林・水産業

トラクターのメンテナンス作業用とて再度購入、他のオイルフィルターも購入したいのですが、形式が合うか不安があり、もう少しわかりやすい表記を望みます。

6が参考にしています
2024-11-19
用途: コマツマリンエンジン
農・林・水産業

まだ二回の使用ですが多分良いと思います。価格は半分ぐらいです。

対象商品 : 76234042
2025-02-06
用途: 機械のメンテナンス

まだ 使用していませんがしっかりしていて良さそうです。

対象商品 : 38946302
2024-04-30
用途: 外車オイル交換

外車の取り付けスペースに苦慮しておりました。高さが低くフィルターレンチを選ばず使用出来、コストパフォーマンスも良好継続購入検討中

1が参考にしています
対象商品 : 38946275
2024-03-07
用途: コマツWA20-2Eのエンジンオイル交換時に使用

何度か使っていますが特段問題ありません。オイルの汚れ具合や使用時間100時間を目処に交換しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
15が参考にしています
2018-03-08

フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする