曜日別特売
TM-250D デカタイマーPRO 佐藤計量器製作所 76234168

デカタイマーPRO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
76234168
品番
TM-250D
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

・防水IPX7、水洗い可能
・予告アラーム付き(5分前/1分前/30秒前)
・ブザー音パターン切替(5種類)複数台使用時も識別しやすい。
・音・光の通知方式、音量切替対応
・ブザー鳴動時間設定(停止なし設定可)
・終了後の経過時間が分かる自動カウントアップ
・マグネット・ストラップ対応
・キーロック機能搭載。持ち運び時の誤操作も防止します。
・RoHS対応

音量
3段階(大:80dB、小:65dB、OFF:消音) 初期値:大
電池寿命
約1年6か月(1日10回アラーム動作をおこなった場合)
時計機能
12時間制(AM/PM表示なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
JIS C 60529 IPX7に準拠(水での丸洗いが可能)
操作キー
テンキー (0-9)、START、STOP/RESET、TIMER/MODE
時間精度
月差±30秒
アラーム
4種類から選択「なし」「5分前」「1分前」「30秒前」
タイマー機能
カウントアップ1秒 - 99分59秒カウントダウン10秒 - 99分50秒
キーロック
ON/OFF
注意
※・付属の電池は お試し用(動作確認用)です。使用開始時点で消耗している場合があります。安定した動作のため、ご使用前に新品電池への交換を推奨します。
※・付属品のネックストラップは強い力で引っ張られるとひもが外れる構造を採用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする