4901301457417 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 76234911

4901301457417 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 76234911
4901301457417 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 76234911
4901301457417 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 76234911
4901301457417 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 76234911
4901301457417 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 76234911
4901301457417 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 76234911
4901301457417 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 76234911
4901301457417 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 76234911
4901301457417 液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い 花王 76234911

液体ビック 作業着・ユニフォーム洗い

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(2kg×6個)
商品タイプ業務用・つめかえ用
内容量1箱(2kg×6個)注文コード76234911品番4901301457417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

少ない量で頑固汚れも落ちる!
皮脂・汗、機械油、泥・土、食べ物汚れに。〇作業着・ユニフォーム・コック服・軍手などのお洗たくにおすすめ。たっぷり洗える濃縮タイプ。〇この1本で洗たく回数*200回分。〇うれしい3つの無配合「無蛍光・無香料・無着色料」。〇ボトルと比べてごみ量を削減。*水量30L(洗剤約10mL使用)の場合

用途
作業着・ユニフォーム・コック服・軍手など。
商品タイプ
業務用・つめかえ用
適合用途
作業着・スポーツウェア
形状
液体
内容
2kg×6個
液性
中性
注意
※詰め替えの際は、専用の洗剤(液体ビック作業着・ユニフォーム洗い)で詰め替えてください。※詰め替えの際は、専用容器をご使用ください。
※用途外に使わない。
※子供の手の届く所に置かない。
※認知症の方などの誤飲や他の事故を防ぐため、置き場所に注意する。
※使用後は手を水でよく洗う。
※荒れ性の方や長時間使う場合、原液で使う場合は炊事用手袋を使う。
※日の当たる場所など高温になる所に長時間置かない。
※原液が洗たく機のフタ等についた時はすぐに水でふきとる。放置すると傷むことがある。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18330877
2026-06-17
用途: 作業服洗い
有限会社あべ周塗装店 様(建設業・工事業)

作業服に関して 息子は産廃の会社員、主人は塗装業
2人とも違うタイプの汚れと臭いです。いままで使って洗剤の中で1番臭いがとれる!!汚れも黄ばみもとれます。
そして、枕カバーの皮脂臭...
何を使っても取れなかった黄ばみ、臭い(強烈な男子達)もとれます。
少しお高いですが家庭用洗剤として推しです!!

2025-12-16
用途: 作業着の洗濯
サービス業

通常の洗剤では今まで落ちなかった機械油の汚れが落ちました。購入して良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする