TGK(東京硝子器械)
黒ゴム栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
下径(Φmm)
29
87
106
109
112
115
19.5
上径(Φmm)
35
93.5
114
118
120
125
23
高さ(mm)
31
45
50
26
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76235268
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥270
No.
11
上径(Φmm)
35
下径(Φmm)
29
高さ(mm)
31
栓(色)
黒
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76235268
-
02837624
No.11
ゴム栓
三要ゴム製作所
1個
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました