M-5A 低背ヒューズ モノタロウ 76235311

モノタロウ

低背ヒューズ

(64件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1パック(5個)注文コード76235311品番M-5A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
電流(A)5材質プラスチック部/ポリカーボネイト、端子部/亜鉛合金(銀メッキ)寸法(mm)約11×8.75×3.78
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76235311M-5A18211936-M-5A 平型ヒューズ 低背 モノタロウ 18211936平型ヒューズ 低背モノタロウ1パック(5個)
149
税込164
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31568888
2020-12-02
用途: 電源分岐のヒューズ交換に使用しました
サービス業

当たり前かも知れませんが普通に使用できます。イザの時に切れるかはテスト出来ないのでコメントできませんが、大丈夫では無いでしょうか。

対象商品 : 76235311
2019-09-07
用途: バイクのメンテ

ヒューズ切れ対策で購入、特に問題はありません。価格も安く、お買い得です。

対象商品 : 76235311
2019-04-01
用途: 安くてよい

ヒューズなんて余り変わらないと安価なこちらを選んだが、問題はないかと願っています。

1が参考にしています
対象商品 : 31568906
2018-10-06
用途: カーメンテナンス

愛車買い替えの為ヒューズの型式変更となり購入しました。最近の車はヒューズの本数が多くてカーショップで購入するには金額が大きくなるので予防保全で使っています。

対象商品 : 31568888
2018-06-22
用途: ヒューズ切れ時交換

ホームセンターやカーショップなどで売っているものと何ら変わりなく、なんと言ってもどこよりも安くて大満足でホント助かります。

対象商品 : 76235311
2018-06-14
用途: 車のルームランプ用ヒューズ交換。

普通に使えます。他のヒューズとセット販売は有るが5Aだけで店頭販売しているところが無かったので助かりました。

対象商品 : 31568897
2018-05-13
用途: 自動車電装品取付

他社に比べて品質は変わらないが、価格は1/3以下であり助かります。
一個単位で買えるともっと良いのですが。

対象商品 : 31568888
2018-06-15
用途: トラックのセルフメンテ用
運輸・通信業

消耗品ですので安くて助かります。ただ文字が見にくい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする