二硫化モリブデンパウダー

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本仕様●平均粒径:0.63●見掛比重:0.45●水分:0.10Wt%、酸不溶解分:0.40wt%容量:500g硬度:1モース色相:灰黒色使用温度範囲:-180~400℃ 比重:4.8摩擦係数:0.04注文コード76237298品番-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ニチモリ二硫化モリブデンパウダーは天然のモリブデン鉱石から選鉱と精製工程を経て作られる高品位の二硫化モリブデン(MoS2)を原料としております。
二硫化モリブデンは固体潤滑剤として、卓越した摩擦係数を持っており、一般の潤滑剤では十分な潤滑効果が期待できないような過酷な条件下で優れた効果を発揮し、グリース、オイルなどの油脂製品、樹脂、ゴム部品、摩擦剤などの原材料として幅広く使用されております。

純度(%)98.00Wt仕様●平均粒径:0.63●見掛比重:0.45●水分:0.10Wt%、酸不溶解分:0.40wt%容量:500g硬度:1モース色相:灰黒色使用温度範囲:-180~400℃ 比重:4.8摩擦係数:0.04危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76237307
2023-05-04
用途: エンジンオイル、ギアオイル等への添加

エンジンオイル、ギアオイル等への添加で利用しております。農機具から車のエンジンまで。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

焼付防止潤滑剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/322/
1が参考にしています
2023-03-10

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする