曜日別特売
K-8 ネオシッパー K型 TGK(東京硝子器械) 76239066

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネオシッパー K型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×450
内容量1個注文コード76239066品番K-8
参考基準価格(税別)¥28,320販売価格(税込)¥31,042
販売価格(税別)
28,220

保冷バックの廉価版です。
K型は天面と正面の開閉が可能。
表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません。
折りたたむと使用時の1/5以下になります。
汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です。

タイプK型内容積(L)140材質アルミニウム(表面)内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×450×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする