OPPテープE No.882 36mm×100M 6巻入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
透明
内容量1包注文コード76239145品番No.882 トウメイ
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,969
販売価格(税別)
1,790

抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。

透明テープ厚さ(mm)0.052幅(mm)36テープ長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする