チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(200枚)
幅(mm)60
厚さ(mm)0.08
内容量1冊(200枚)注文コード76239443品番VGB-8
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥926
販売価格(税別)
842
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08幅(mm)60高さ(mm)85(チャック下)クリア種類平袋入数(枚)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする