TGK(東京硝子器械)
チャック付ポリ袋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1冊(200枚)
1袋(300枚)
1袋(200枚)
1袋(100枚)
1冊(200枚)
1冊(100枚)
幅(mm)
85
50
60
70
85
100
120
140
170
200
240
280
340
厚さ(mm)
0.08
0.040
0.04
0.08
全22種類を一覧で見る
内容量
1冊(200枚)
注文コード
76239468
品番
VGD-8
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,547
販売価格(税別)
¥
1,406
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.08
幅(mm)
85
高さ(mm)
120(チャック下)
色
クリア
種類
平袋
入数(枚)
200