チャック付ポリ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(100枚)
幅(mm)170
厚さ(mm)0.08
内容量1冊(100枚)注文コード76239504品番VGH-8
お一人様 5点まで
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,592
販売価格(税別)
2,356
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.08幅(mm)170高さ(mm)240(チャック下)クリア種類平袋入数(枚)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする