TGK(東京硝子器械)
LD規格袋 ひも付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
幅(mm)
200
150
180
200
230
260
280
300
340
360
380
400
460
高さ(mm)
300
250
270
300
340
380
410
450
480
500
530
550
600
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
76239574
品番
LK11
参考基準価格(税別)
¥610
販売価格(税込)
¥664
販売価格(税別)
¥
604
バスケットに入れる
便利な吊り下げひも付き! 下部から1枚ずつ取り出せます。
材質
LLDPE
厚さ(mm)
0.030
幅(mm)
200
高さ(mm)
300
色
透明
種類
平袋
入数(枚)
100