彊美人80

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(1000枚)
寸法(幅W×高さH)(mm)150×450
内容量1箱(1000枚)注文コード76239879品番XL-1545
参考基準価格(税別)¥25,380販売価格(税込)¥27,808
販売価格(税別)
25,280

美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます。
開口部が低カール(特許出願中)。
開封に便利なVノッチ付きです。

タイプ彊美人80/90材質ナイロン/ポリエチレン寸法(幅W×高さH)(mm)150×450温度(℃)冷凍-40~ボイル(30分)100厚さ(μm)80シール寸法(mm)サイドシール:8、底シール:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする